text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Bahco 1952M 36 mm


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 1060
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 468
Ancho de llave extremo abierto (mm) 36
Peso 1060
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 36
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 76
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 53
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 12.6
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 21.2
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Bahco
Largura total 435
Peso por pieza (g) 990
Codigo SA
Model 1952M
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. L5615.360.001
EAN 7314151057428
UBB 203120126263
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1952M-36

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.