text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Bahco 1952M 32 mm


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Peso 820
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 435
Ancho de llave extremo abierto (mm) 32
Peso 820
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 32
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 66
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 47.5
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 11.8
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 19.7
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Bahco
Largura total 390
Peso por pieza (g) 745
Codigo SA
Model 1952M
Type Combination Wrench

Números de artículo

Artículo No. L5615.320.001
EAN 7314151057411
UBB 203120126180
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 1952M-32

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.