text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Mundo
中国
Idioma
Alemán
Inglés
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Italiano
Inglés
País
Alemania
Bélgica
Eslovaquia
España
Francia
Hungría
Italia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Otro
Grupo Fabory
Mundo
中国
Idioma
Alemán
Inglés
Holandés
Francés
Inglés
Eslovaco
Inglés
Español
Inglés
Francés
Inglés
Húngaro
Inglés
Inglés
Francés
Alemán
Español
Italiano
Holandés
Inglés
Polaco
Inglés
Portugués
Inglés
Inglés
Checo
Inglés
Rumano
Inglés
Chino simplificado
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industrias
Industrias
Carrocerías, remolques o caravanas
Construcción de maquinaria alimentaria y láctea
Agricultural Machinery
Semicon & Medical
Building & Construction
Construcción en acero
Industria petroquímica
Wind
Otros sectores
Soluciones
Fabory Logic VMI
RFID
Armario de balanza
Kitting
Pick & Put to Light
Control de calidad y de ingeniería
Laboratorio
Portal 3D
Formación
Fabory Logic CMI
BarTrack
Fabory app
RFID
MyFabory Insights
Soluciones digitales
Productos
Gama de productos
Fijación
Piezas C
Herramientas y EPI
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Marca de los socios
Especialistas en fijación
Amplia gama
Industrias específicas
Kits de fijación
Innovaciones
Tienda online
Haga su pedido directamente en nuestra tienda online
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Nedtrain Oud
Todas las categorías
Fijación
Herramientas manuales
Mecanizado
Productos de seguridad
Herramientas eléctricas
Desbastar
Productos químicos y cintas
Materiales de manejo & almacenamiento
Herramientas neumáticas
Equipos eléctricos
Limpieza
Hidráulico
Equipos de soldadura y gas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas
L8040.036.001
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Iniciar sesión para ver información
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Ir a la cesta
Seguir comprando
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Llave combinada Bahco 11M 36 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Modelo de baja chispa
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
36
Número de puntos
12
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
550
Ancho de llave extremo abierto (mm)
36
Modelo de baja chispa
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
36
Número de puntos
12
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
1380
Codigo SA
Ver
Model
11M
Type
Combination Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Open end angle 15° with a slimmer head for improved accessibility.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.High-performance alloy steel.Standards: ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1 and DIN 3113
Números de artículo
Artículo No.
L8040.036.001
EAN
7314151829315
UBB
203120379953
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
11M-36
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
Para este producto, no hay productos relacionados disponibles.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando