text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada Bahco 11M 14 mm


Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 14
Número de puntos 12
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 250
Ancho de llave extremo abierto (mm) 14
Modelo de baja chispa No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 14
Número de puntos 12
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 150
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. L8040.014.001
EAN 7314151829193
UBB 203120378708
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 11M-14

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.