text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Bahco 13mm acero inoxidable


AISI 420 stainless steel body.Magnetic.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.High strength and hardness.Can be Autoclave Sterilized at 121ºC.Produced according to ISO 691

Artículo No. 4S169518
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave extremo abierto (mm) 13
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 13
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 60
Codigo SA

Descripción

AISI 420 stainless steel body.Magnetic.Ring end angle 15° for knuckle clearance or better grip.High strength and hardness.Can be Autoclave Sterilized at 121ºC.Produced according to ISO 691

Números de artículo

Artículo No. 4S169518
EAN 7314150404513
UBB 500703027036
UNSPSC 00000000
Artículo del fabricante nr SS002-13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.