text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave anular Gedore 55 mm


Artículo No.
Longitud (m) 442
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 55
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 29.5
Modelo de media luna No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 442
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 55
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 29.5
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 83.5
Modelo de carraca No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1615
Codigo SA
Model 308
Type Deep Ring Spanner

Números de artículo

Artículo No. G2160.550.001
EAN 4010886648223
UBB 203120556667
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6482210

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.