text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de tuerca Gedore 2133 5 mm


según DIN 3125, ISO 2725-1, mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga, unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, profundidad del cabezal 25 mm, longitud de la hoja 125 mm, a partir de 10 mm con hexágono de arrastre, hoja de acero al molibdeno-vanadio-Plus

Artículo No. G2466.050.001
Flexible No
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Adecuado para pernos hexagonales
Número total de herramientas 10
Con protección antivuelco
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 65
Codigo SA 82041100
Type Nut Driver

Descripción

según DIN 3125, ISO 2725-1, mango de 3 componentes Power-Grip³ con orificio para colgar, diseño ergonómico del mango que permite un trabajo preciso y sin fatiga, unión positiva del mango y la hoja para una transmisión óptima de la fuerza, profundidad del cabezal 25 mm, longitud de la hoja 125 mm, a partir de 10 mm con hexágono de arrastre, hoja de acero al molibdeno-vanadio-Plus

Números de artículo

Artículo No. G2466.050.001
EAN 4010886841006
UBB 500503146606
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 1746723
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.