text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Sistema de fijación Esferoidal grafito hierro Galvanizado caliente AF short M24


Um grampo de alta resistência ao deslizamento com topo em recesso para prender a cabeça enquanto se aperta a porca. A saia evita que o grampo gire durante a instalação. A cauda da AF passa por cima dos furos em rasgo.

Artículo No.
Marca Lindapter
Material Esferoidal grafito hierro
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Tipo no. AF short
Peso por pieza (g) 1650
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Lindapter
Material Esferoidal grafito hierro
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Tipo no. AF short
Peso por pieza (g) 1650
Info
  • Abrazadera de alta resistencia, alta resistencia al deslizamiento para aplicaciones de tracción, fricción y carga combinada.
  • Con el encaje, inclínese al máximo. 10°. Se convierte en tapa plana con pieza de embalaje tipo AFW, grupo de artículos 61429 (requerido para pernos EN 14399).AF short
Codigo SA

Descripción

Um grampo de alta resistência ao deslizamento com topo em recesso para prender a cabeça enquanto se aperta a porca. A saia evita que o grampo gire durante a instalação. A cauda da AF passa por cima dos furos em rasgo.

Números de artículo

Artículo No. 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr AF24S

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.