text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima plana Bahco 110 1-110-08-3-0


To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Artículo No. S5306.003.200
Forma Lima plana
Longitud total (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Lima plana
Longitud total (mm) 200
Anchura de la hoja (mm) 20
Altura de la cuchilla (mm) 5
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 130
Codigo SA

Descripción

To work in high-alloy tool steels for the sharpening of heavy implements.For filing flat surfaces, sharp corners and shoulders as well as for deburring.Shape: edges tapered towards the tip, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Pointed shape enables the user to reach more easily into angles and corners.For the same jobs as flat hand file 100.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5306.003.200
EAN 7311518019402
UBB 500500944458
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-110-08-3-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.