text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima para cuchillos Bahco 111 1-111-04-3-0


For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Artículo No. S5318.111.430
Forma Cuchillo
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 1.2
Forma del corte Corte doble
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma Cuchillo
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 10
Altura de la cuchilla (mm) 1.2
Forma del corte Corte doble
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 8
Codigo SA

Descripción

For filing narrow grooves and passages, etc..Particularly well-suited to filing cuts on keys.Shape: edges tapered to a point, surfaces parallel.Type of cut: 1 = bastard, 2 = second, 3 = smooth.Surfaces double cut, edge single cut.For filing narrow grooves.Surfaces double cut, edge single cut, edges tapered towards the tip.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5318.111.430
EAN 7311518019525
UBB 500512027813
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-111-04-3-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.