text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima de aguja Bahco 301 2-301-14-2-0


For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Surfaces parallel, edges taper to a point.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Artículo No. S5338.301.142
Longitud total (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 5
Altura de la cuchilla (mm) 1.3
Número de cortes 2
Marca Bahco
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 140
Anchura de la hoja (mm) 5
Altura de la cuchilla (mm) 1.3
Número de cortes 2
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 110
Codigo SA

Descripción

For fine filing and polishing jobs.Used by engravers, precision engineers, instrument makers, watchmakers and goldsmiths.Shape: Surfaces parallel, edges taper to a point.Type of cut: 0 = Bastard, 1 = Second, 2 = Smooth.Surfaces double cut, edge single cut.Packing: 10 pieces per box

Números de artículo

Artículo No. S5338.301.142
EAN 7311518108748
UBB 400135808956
UNSPSC 27111925
Artículo del fabricante nr 2-301-14-2-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.