Llaves de vaso
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
40089AMF
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
Llave de vaso cuadrada AMF DIN 248 Tamaño 22 mm, longitud 385 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Descripción completa
Artículo No.
40089AMF
Diseño
Otro
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
22
Longitud total (mm)
385
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Otro
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
22
Longitud total (mm)
385
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de la cuchilla
Otro
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Asidero de material
Otro
Anchura del cabezal (mm)
39
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
900
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Single-arm with internal square. Made of special steel. Hardened and blue-tempered
Números de artículo
Artículo No.
40089AMF
EAN
4020772040086
UBB
500617710313
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
40089