text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de labios y espuela 8 x 117mm


Artículo No. 6J592113
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Adecuado para acero inoxidable No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Marca Milwaukee
Peso por pieza (g) 34
Codigo SA
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6J592113
EAN 4002395331352
UBB 500513757772
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932363656
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.