text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Extractores mecánicos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores mecánicos
G1311.102.003
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
Extractor Stahlwille 11042N 42N-3 100 x 80mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G1311.102.003
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
34.34
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
80
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
100 - 100
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
690
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
34.34
Número de ganchos
3
Alcance de sujeción (mm)
80
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
100 - 100
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
690
Codigo SA
Ver
Type
11042 N-3
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1311.102.003
EAN
4018754173082
UBB
500504912865
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
71180013