text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor hidráulico Facom externo de 3 brazos 530 mm de ancho de boca 395 mm de profundidad de boca


Artículo No. 0P443833
Tipo Extractor del eje de transmisión
Fuerza de tracción máx. (N) 294.3
Número de ganchos 3
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 530
Profundidad de la pata de gancho (mm) 395
División de la escala No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Extractor del eje de transmisión
Fuerza de tracción máx. (N) 294.3
Número de ganchos 3
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 530
Profundidad de la pata de gancho (mm) 395
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['100', '530']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 530
Marca Facom
Peso por pieza (g) 52000
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0P443833
EAN 3148510754109
UBB 500639254605
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr U.330H
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.