Author: Marc Raes Date:27/05/2026
Cómo elegir el tratamiento superficial adecuado
¿Alguna vez se ha preguntado por qué el mismo perno está disponible con tres o cuatro opciones de recubrimiento diferentes? Está en el lugar adecuado.
La principal razón por la que se aplican tratamientos superficiales, recubrimientos, galvanizados, pinturas, pasivaciones, etc. a los elementos de fijación es que el acero sin protección se oxida. Si un perno de acero sin recubrimiento se expone a la humedad y al oxígeno, la corrosión comienza casi de inmediato. Más allá de este propósito común, los distintos recubrimientos funcionan de formas fundamentalmente diferentes, ofrecen niveles de rendimiento muy distintos en servicio y presentan sus propias ventajas y limitaciones en cuanto a coste, impacto dimensional, resistencia y compatibilidad.
Con esto en mente, la siguiente pregunta es: «¿Cuál es el mejor recubrimiento?» La respuesta es que depende de la aplicación. No existe un único recubrimiento que sea la mejor opción para todos los casos.
En este artículo analizaremos tres sistemas de recubrimiento habituales en nuestra gama de productos y evaluaremos qué hace bien cada uno, cuáles son sus limitaciones y cómo elegir el más adecuado para cada aplicación.
|
|
|
Zincado electrolítico – ISO 4042 El zincado electrolítico utiliza corriente eléctrica para depositar una fina capa de zinc sobre la superficie del elemento de fijación. El elemento se sumerge en un baño químico que contiene sales de zinc disueltas y una corriente continua impulsa los iones de zinc hacia la pieza. El resultado es un recubrimiento liso, brillante, firmemente adherido y con un control muy preciso del espesor.
|
|
Galvanizado por inmersión en caliente - ISO 10684 El galvanizado por inmersión en caliente es exactamente lo que su nombre indica. Los elementos de fijación se limpian, se someten a fluxado y posteriormente se sumergen en un baño de zinc fundido con una temperatura entre 455°C y 480°C. El zinc se une metalúrgicamente a la superficie del acero, formando una serie de capas de aleación zinc-hierro recubiertas por una capa exterior de zinc puro. El recubrimiento no está simplemente adherido a la superficie, sino que está unido metalúrgicamente a ella. El espesor mínimo del recubrimiento es de 40 µm según la norma ISO 10684.
|
|
Recubrimiento de láminas de zinc - ISO 10683 Los recubrimientos de láminas de zinc se aplican en forma líquida: una suspensión que contiene pequeñas láminas de zinc (y, a menudo, también de aluminio) dispersas en un aglutinante. Los elementos de fijación se recubren mediante inmersión y centrifugado (sumergidos en la suspensión y centrifugados para eliminar el exceso) o mediante pulverización, y posteriormente se curan en un horno a una temperatura de entre 180°C y 240°C para formar una capa dura, fina y densamente compactada de láminas de zinc. Especialmente adecuado para: aplicaciones que requieren una elevada resistencia a la corrosión o a los productos químicos, tolerancias dimensionales ajustadas y ausencia de riesgo de fragilización por hidrógeno (HE).
|
|