text.skipToContent text.skipToNavigation
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Comprender los prensaestopas y la seguridad que brindan

En el mundo de la construcción de maquinaria, cada componente contribuye a mantener los sistemas seguros, eficientes y fiables. Desde motores y unidades de control hasta conectores y fijaciones, cada elemento es importante. 

Un componente importante en los sistemas eléctricos es el prensaestopas. A menudo pasado por alto, esta sencilla pieza garantiza que los sistemas eléctricos se mantengan protegidos, sellados y duraderos. 

¿Qué es un prensaestopas?

Un prensaestopas es un dispositivo mecánico de entrada que se utiliza para conectar y asegurar el extremo de un cable eléctrico a un equipo, como una caja de conexiones, una carcasa o un armario de control.


Su función es proporcionar:

  • Un sellado hermético para evitar la entrada de polvo y humedad
  • Un alivio de tensión que protege los cables de la tensión y el movimiento
  • Aislamiento eléctrico y conexión a tierra cuando sea necesario
  • Una barrera contra vibraciones, productos químicos y temperaturas extremas

En resumen, un prensaestopas mantiene la integridad de la carcasa a la vez que mantiene la conexión eléctrica segura.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Principales tipos de prensaestopas

La elección del prensaestopas adecuado depende del entorno, el tipo de cable y los requisitos de seguridad. Existen cuatro tipos principales de prensaestopas: poliamida (PA6), latón, acero inoxidable y antideflagrante (Ex).

Prensaestopas de plástico
(Poliamida PA6)

Ideales para uso general e instalaciones interiores.

  • Ligeros y fáciles de instalar.
  • Resistentes a la corrosión.
  • Económicos para proyectos a gran escala.
  • Protección típica IP68 (5 bar).
  • Rango de temperatura: -20 °C a +100 °C.

Aplicaciones comunes: paneles de control, sistemas de iluminación y armarios de automatización.

Prensaestopas de latón
(niquelado)

Diseñados para entornos exteriores o mecánicos donde la durabilidad es fundamental.

  • Excelente resistencia a la temperatura y a los impactos.
  • Resistentes a vibraciones con alivio de tensión integrado.
  • Versiones EMC disponibles para protección contra interferencias.
  • Rango de temperatura: -20 °C a +100 °C.

Aplicaciones comunes: maquinaria, sistemas de transporte y distribución de energía.

 

Prensaestopas
de acero inoxidable

Diseñados para entornos marinos, químicos o de alta corrosión.

  • Máxima protección contra la corrosión.
  • Alta resistencia mecánica y térmica.
  • Protección típica IP68 contra la entrada de suciedad y líquidos a alta presión.

Aplicaciones comunes: industria alimentaria, farmacéutica, petroquímica e instalaciones offshore.

Prensaestopas Ex
(Antideflagrantes)

Diseñados específicamente para entornos con alto riesgo de explosión.

  • Certificados para zonas ATEX e IECEx.
  • Evitan la propagación de llamas a través de las entradas de cables.
  • Sellado robusto para evitar el paso de gases calientes o chispas al entorno explosivo.

Aplicaciones comunes: plantas químicas o refinerías.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Comprensión de los tipos de rosca 

Los prensaestopas suelen estar disponibles en dos estándares de rosca: Pg y métrico. 

Pg (Panzergewinde)

El estándar alemán tradicional. Esta rosca tiene un paso variable y un ángulo superior de 80 grados. Se utiliza habitualmente para sistemas antiguos o reemplazos.

Métrico (M)

El estándar global (EN 60423). Esta rosca tiene un paso constante de 1,5 mm y un ángulo superior de 60 grados. Para la mayoría de los proyectos de construcción de maquinaria moderna y las nuevas instalaciones, los prensaestopas métricos son la opción preferida debido a la estandarización global. 

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Accesorios para prensaestopas que marcan la diferencia

Una instalación fiable no se limita al prensaestopas en sí. Los accesorios complementarios garantizan el rendimiento y la durabilidad.

  • Tuercas de seguridad: Fijan firmemente el prensaestopas al panel.
  • Reductores: Adaptan roscas de diferentes tamaños.
  • Tapones roscados: Cierran de forma segura las aberturas no utilizadas.
  • Juntas tóricas: Proporcionan protección adicional de sellado.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Cómo instalar un prensaestopas

La instalación es sencilla, pero la precisión es clave.

1

Paso 1: Preparación de la abertura

Preparar la abertura con tiempo es fundamental para una instalación exitosa. Compruebe que el tipo y el tamaño de la rosca del prensaestopas coincidan con el orificio de la caja.

2

Paso 2: Inserción

Pase el extremo roscado del prensaestopas por la abertura y fíjelo con una contratuerca.

3

Paso 3: Introducción del cable

Pase el cable por el prensaestopas y asegúrese de que la profundidad y la alineación sean correctas.

4

Paso 4: Apretar

Una vez confirmada la alineación, apriete la tuerca de sellado, comprimiendo el anillo de sellado uniformemente para lograr una conexión hermética y sin tensión.

5

Paso 5: Inspección

Inspeccione el sello: confirme que no haya huecos ni movimiento y verifique que se mantenga la clasificación IP de la caja.

Prensaestopas en Fabory

Como socio de confianza para las industrias de construcción de maquinaria e ingeniería industrial, Fabory ofrece una gama de prensaestopas y accesorios Jacob de plástico (poliamida PA6) y latón niquelado, que combinan la precisión alemana con la experiencia técnica y el servicio confiable de Fabory.

  • ✔  Asistencia experta
  • ✔  Entrega rápida y confiable
  • ✔  Amplia gama de productos, tamaños y materiales 
  • ✔  Calidad certificada

Descubra la gama Jacob o contacte con nuestros expertos para obtener asesoramiento técnico y presupuestos.

Contacte con un experto      Descubra Jacob en Fabory

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.