text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador de tuerca Knipex 320mm


Destornillador de tuercas Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. - Anchura de las caras planas S: 5,0mm- Longitud máx. del mango: 107mm- Diám. cabeza d: 10mmLongitud de la hoja125mm- VDE tested: ja

Artículo No. 1B430126
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 230
Marca Knipex
Codigo SA
Type VDE Nut Driver
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 230
Marca Knipex
Codigo SA
Type VDE Nut Driver

Descripción

Destornillador de tuercas Mango de dos componentes optimizado ergonómicamente para un trabajo sin fatiga y una transmisión óptima de la fuerza. El diseño del mango evita que ruede. - Anchura de las caras planas S: 5,0mm- Longitud máx. del mango: 107mm- Diám. cabeza d: 10mmLongitud de la hoja125mm- VDE tested: ja

Números de artículo

Artículo No. 1B430126
EAN 4003773071686
UBB 500513360437
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 98 03 05
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.