text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Llave fija 980008 8 mm


Llave de boca Mandíbula acodada 15°. Herramienta básica cromada. - Anchura entre planos: 8mm- Longitud l máx.: 105mm- Espesor de la cabeza a máx.: 4mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 22mm

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 105
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 8
Modelo de llave simple
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 105
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 8
Modelo de llave simple
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA
Type Open End Wrench

Descripción

Llave de boca Mandíbula acodada 15°. Herramienta básica cromada. - Anchura entre planos: 8mm- Longitud l máx.: 105mm- Espesor de la cabeza a máx.: 4mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 22mm

Números de artículo

Artículo No. K1300.080.001
EAN 4003773019831
UBB 240120595311
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 98 00 08

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.