text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Llave de estrella 980108 8 mm


Llave de caja acodada. Herramienta básica cromada. - Anchura de los planos S: 8mm- Longitud l máx.: 155mm- Espesor de la cabeza a máx.: 7mm- Profundidad de la biela h máx.: 19mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 14mm

Artículo No.
Longitud (m) 155
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Tamaño de llave grande (mm) 8
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 75
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 155
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Tamaño de llave grande (mm) 8
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 75
Codigo SA
Type Box Wrench

Descripción

Llave de caja acodada. Herramienta básica cromada. - Anchura de los planos S: 8mm- Longitud l máx.: 155mm- Espesor de la cabeza a máx.: 7mm- Profundidad de la biela h máx.: 19mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 14mm

Números de artículo

Artículo No. K1301.080.001
EAN 4003773020141
UBB 240120597218
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 98 01 08

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.