text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex 9753-08-190 SB


Alicates de presión autoajustables para punteras de alambre Para prensar punteras de alambre según DIN 46228 partes 1 + 4. Adaptación autoajustable a la medida deseada de la virola: no se producen engarces erróneos por utilizar un troquel incorrecto. Inserción frontal de los casquillos en la tenaza. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Herramientas ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca basculante que reduce la fatiga. Su forma manejable y su reducido peso proporcionan una gran comodidad de manejo. Prensado homologado según UL en combinación con terminales de cable KNIPEX 97 99 330 - 399. compresión de 0,08 - 10,0 mm² en un perfil. terminales de cable de hasta 2,5 mm² también se pueden cargar paralelamente desde el lateral. adecuado en particular para todos los terminales de cable dobles de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12. tarjeta de autoservicio/blister. - Aplicación: Casquillos para cables- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,08 - 10mm²- Número de perfiles de crimpado: 1- AWG: 28 - 8

Artículo No. K1175.358.191
Adecuado para Manguitos para extremos de cables
Longitud (m) 190
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.08 - 10
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Manguitos para extremos de cables
Longitud (m) 190
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Sección transversal (mm²) 0.08 - 10
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 600
Codigo SA
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de presión autoajustables para punteras de alambre Para prensar punteras de alambre según DIN 46228 partes 1 + 4. Adaptación autoajustable a la medida deseada de la virola: no se producen engarces erróneos por utilizar un troquel incorrecto. Inserción frontal de los casquillos en la tenaza. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Herramientas ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca basculante que reduce la fatiga. Su forma manejable y su reducido peso proporcionan una gran comodidad de manejo. Prensado homologado según UL en combinación con terminales de cable KNIPEX 97 99 330 - 399. compresión de 0,08 - 10,0 mm² en un perfil. terminales de cable de hasta 2,5 mm² también se pueden cargar paralelamente desde el lateral. adecuado en particular para todos los terminales de cable dobles de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12. tarjeta de autoservicio/blister. - Aplicación: Casquillos para cables- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,08 - 10mm²- Número de perfiles de crimpado: 1- AWG: 28 - 8

Números de artículo

Artículo No. K1175.358.191
EAN 4003773040484
UBB 500500420632
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 53 08 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.