text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelacables Knipex con cuchillas adaptadas con empuñaduras de plástico lacado negro 180 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Pelador de aislamiento Con cuchillas recambiables para 4 (adaptadas a diámetros) ó 6 (adaptadas a secciones) secciones de conductor diferentes. Deja el cable sin daños gracias a las formas de las cuchillas rectificadas con precisión, incluso los conductores multifilares se pelan con suavidad. Durante el pelado, el cable se sujeta firmemente mediante mordazas de sujeción. Con tope de longitud para una longitud de desaislado constante durante el trabajo repetitivo. Un muelle devuelve el pelacables a la posición inicial. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Artículo No. K1012.120.181
Aislamiento
Protección de la superficie Lacado
Longitud (m) 180
Sección de banda (mm²) 0.5 - 0.75
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Lacado
Longitud (m) 180
Sección de banda (mm²) 0.5 - 0.75
Tapa del mango Empuñaduras de plástico
Autoajustable No
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 426
Codigo SA
Type Insulation Stripper in Blister Pack

Descripción

Pelador de aislamiento Con cuchillas recambiables para 4 (adaptadas a diámetros) ó 6 (adaptadas a secciones) secciones de conductor diferentes. Deja el cable sin daños gracias a las formas de las cuchillas rectificadas con precisión, incluso los conductores multifilares se pelan con suavidad. Durante el pelado, el cable se sujeta firmemente mediante mordazas de sujeción. Con tope de longitud para una longitud de desaislado constante durante el trabajo repetitivo. Un muelle devuelve el pelacables a la posición inicial. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de desaislado en milímetros cuadrados: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Números de artículo

Artículo No. K1012.120.181
EAN 4003773029816
UBB 500505523356
UNSPSC 27112151
Artículo del fabricante nr 12 21 180 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.