Precision Electronics Side Cutter ESD Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Mangos con descarga eléctrica - disipadores. Filos de corte afilados y rectificados con gran precisión, con biseles muy pequeños para cortes exactos en componentes electrónicos delicados, también disponible sin bisel para cortes al ras. Filos de precisión templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Aprox. un 20% más ligero que los alicates convencionales para electrónica. Articulación atornillada con superficies de unión cuidadosamente fabricadas para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura. Doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme. Mangos multicomponente optimizados ergonómicamente. mini-cabeza. - Capacidades de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,8mm- Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,1 - 1,3mm- Longitud de la mandíbula (B): 6.5mm- Espesor de la mordaza (junta) (D): 6.5mm- Anchura del cabezal (A): 9mm- ESD: sí