text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HIGH LEV. CONCRETORS' NIPPERS 259MM


25 % less force compared to conventional, mechanic’s nippers of the same size. Slender shape for fixing deep iron rods. For twisting and cutting wire inn a single operation. Cutters additionally hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. Special grade tool steel, forged, multi-step oil-hardenedBright galvanised pliers

Artículo No. 9R412466
Protección de la superficie Otro
Longitud 250
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud 250

Descripción

25 % less force compared to conventional, mechanic’s nippers of the same size. Slender shape for fixing deep iron rods. For twisting and cutting wire inn a single operation. Cutters additionally hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. Special grade tool steel, forged, multi-step oil-hardenedBright galvanised pliers

Números de artículo

Artículo No. 9R412466
EAN 4003773071419
UBB 500513357714
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 99 14 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.