text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PREC INT CIRCL PL 4811J 1 140MM


Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 C, mordazas rectas. - Tamaño del agujero: Ø 12 - 25mm- Puntas (diámetro): Ø 1,3mm

Artículo No. K1059.110.001
Tipo Derecho
Longitud (m) 140
Rango de sujeción (mm) 12 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Derecho
Longitud (m) 140
Rango de sujeción (mm) 12 - 25
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables Sí
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 105
Codigo SA
Type Precision Circlip Pliers for Bore Holes

Descripción

Alicates para arandelas de precisión para trabajo continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas. Con puntas insertadas para un trabajo fiable. Grandes superficies de contacto en las puntas: sin deformación de los circlips, fácil montaje. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holguras de los alicates. Recubrimiento de plástico antideslizante en los mangos. DIN 5256 C, mordazas rectas. - Tamaño del agujero: Ø 12 - 25mm- Puntas (diámetro): Ø 1,3mm

Números de artículo

Artículo No. K1059.110.001
EAN 4003773048527
UBB 500501356512
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 48 11 J1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.