text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGON INS STRIPPERS 14 1426-160MM


Pelacables diagonal con cortador largo. Gran capacidad de corte gracias a la alta relación de transmisión. Orificios de pelado de precisión para conductores individuales de 1,5 y 2,5 mm². Cómodo corte de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm². Puntas largas para trabajos de corte ultra fino también en espacios reducidos. Cuchillas de precisión endurecidas por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1,5mm- Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5mm²- AWG: 16 / 14- Comprobado VDE: sí

Artículo No. K1014.620.160
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Con función de desaislado
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 190
Codigo SA
Type VDE Insulation Stripper

Descripción

Pelacables diagonal con cortador largo. Gran capacidad de corte gracias a la alta relación de transmisión. Orificios de pelado de precisión para conductores individuales de 1,5 y 2,5 mm². Cómodo corte de cables NYM de hasta 5 x 2,5 mm². Puntas largas para trabajos de corte ultra fino también en espacios reducidos. Cuchillas de precisión endurecidas por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1,5mm- Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 1,5 / 2,5mm²- AWG: 16 / 14- Comprobado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1014.620.160
EAN 4003773040279
UBB 240104302213
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 14 26 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.