Esmeril
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
Fresar
Esmeril
7V893549
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
Klingspor Lima rotativa HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 6,3X12,7X3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7V893549
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
12.7
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
3
Longitud de trabajo (mm)
12.7
Dentado
Otro
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
6.3
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Klingspor
Codigo SA
Ver
Model
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7V893549
EAN
4014855133161
UBB
500513222900
UNSPSC
23251706
Artículo del fabricante nr
295507