Esmeril
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
Fresar
Esmeril
0S515948
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
Klingspor Fresas de metal duro HF 100 B Carbide 12,7X25X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0S515948
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Acero de corte especial
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Cilindro con corte final
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud de trabajo (mm)
25
Dentado
Acero de corte especial
Material de corte
HM
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032
ZYA-S
Marca
Klingspor
Codigo SA
Ver
Model
HF 100 B
Type
Carbide Burr
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S515948
EAN
4014855276264
UBB
500695739671
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
334132