text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte 180 x 1,6 x 22,23


Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Artículo No. 2I080182
Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para metal
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Flat
Espesor (mm) 1.6
Diámetro del disco (mm) 180
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.2
Tipo de partículas Corundum
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA
Model A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Números de artículo

Artículo No. 2I080182
EAN 5907560207786
UBB 500695773498
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 340944
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.