text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte A 24 extra dm125x2.5mm offset acero agujero 22.23 mm


All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Artículo No. 1Z695352
Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Aplicación Corte
Forma Otro
Espesor (mm) 2.5
Número máximo de revoluciones (1/min) 12200
Diámetro del disco (mm) 125
Adecuado para metal
Diámetro interior 22.23
Tipo de partículas Corundum
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 67
Codigo SA
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Descripción

All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø

Números de artículo

Artículo No. 1Z695352
EAN 4014855026500
UBB 500513231737
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 188463
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.