text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de zócalos Stahlwille 45MA/28/5K


En un robusto maletín apilable de plástico ABSContenido 33 piezas:28 vasos con hexágono doble 3/8 «No. 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmNo. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8«1 carraca 3/8» nº 435: L. 193 mm2 alargaderas 3/8« nº 427: L. 76, 240 mm1 mango en cruz 3/8» nº 425: L. 165 mm1 junta universal 3/8» nº 428: L. 46 mm

Artículo No. 4T047950
Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 33
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 33
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 28
Con carraca
Codigo SA
Type Socket Spanner Set

Descripción

En un robusto maletín apilable de plástico ABSContenido 33 piezas:28 vasos con hexágono doble 3/8 «No. 45: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mmNo. 45a: 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8«1 carraca 3/8» nº 435: L. 193 mm2 alargaderas 3/8« nº 427: L. 76, 240 mm1 mango en cruz 3/8» nº 425: L. 165 mm1 junta universal 3/8» nº 428: L. 46 mm

Números de artículo

Artículo No. 4T047950
EAN 4018754260430
UBB 500636305244
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 96021122
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.