text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves fijas dobles Stahlwille 12/15 15 piezas AF3.2-14 mm acero aleado al cromo


Llaves con medidas métricas, tamaños de llave desiguales en un maletín enrollableDiseño recto, posición de las mordazas 15° y 75°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoEmbalaje enrollable robusto con cierre autoadherente de poliéster. Los insertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertada. Protección segura de la herramienta ocupando el mínimo espacio. Logo STAHLWILLE bordado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número de llaves fijas 15
Número total de herramientas 15
Anchura de la llave (mm) 3.2 - 14
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Otro
Número de llaves fijas 15
Número total de herramientas 15
Anchura de la llave (mm) 3.2 - 14
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 211
Codigo SA
Type 12/15

Descripción

Llaves con medidas métricas, tamaños de llave desiguales en un maletín enrollableDiseño recto, posición de las mordazas 15° y 75°Diseño inteligente robusto, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderaFortalecida por estampación en caliente, templada y enfriada en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromadoEmbalaje enrollable robusto con cierre autoadherente de poliéster. Los insertos de malla permiten la visibilidad de la herramienta insertada. Protección segura de la herramienta ocupando el mínimo espacio. Logo STAHLWILLE bordado

Números de artículo

Artículo No. G0221.001.825
EAN 4018754080557
UBB 203120251319
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96400651

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.