text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Service Tool Bag Poliéster Negro/Rojo 320 x 200 x 340mm


Bolsa de herramientas Service Combinación perfecta de portátil y bolsa de herramientas. Con un total de 47 opciones de inserción. carga útil máxima: 12 kg. Volumen: 25 litros. Bolsa interior forrada para portátil (máx. 19) y documentos DIN A4, también con compartimento DIN A4 con cremallera. Bolsa frontal desplegable a 90° con 8 bolsillos para herramientas y una pequeña bolsa interior. Reverso de la bolsa frontal con 5 bolsillos para herramientas y 3 bolsillos para bolígrafos. 1 tablero de herramientas extraíble con 8 bolsillos para herramientas en la parte delantera y 2 filas de correas elásticas en la parte trasera. Fondo protegido contra salpicaduras de agua. Cinturón de hombro ajustable con cierre rápido. Con dos asas de transporte. - Dimensión anchura exterior (interior) mm: 440mm- Dimensión altura exterior (interior) mm: 180mm- Dimensión profundidad exterior (interior) mm: 320mm

Artículo No. 2I852910
Color Negro
Anchura 320
Diseño Bag
Altura 340
Profundidad 200
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 320
Diseño Bag
Altura 340
Profundidad 200
Clase de calidad Polyester (PET)
Material Tela
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble
Número total de compartimentos 1
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Knipex
Codigo SA

Descripción

Bolsa de herramientas Service Combinación perfecta de portátil y bolsa de herramientas. Con un total de 47 opciones de inserción. carga útil máxima: 12 kg. Volumen: 25 litros. Bolsa interior forrada para portátil (máx. 19) y documentos DIN A4, también con compartimento DIN A4 con cremallera. Bolsa frontal desplegable a 90° con 8 bolsillos para herramientas y una pequeña bolsa interior. Reverso de la bolsa frontal con 5 bolsillos para herramientas y 3 bolsillos para bolígrafos. 1 tablero de herramientas extraíble con 8 bolsillos para herramientas en la parte delantera y 2 filas de correas elásticas en la parte trasera. Fondo protegido contra salpicaduras de agua. Cinturón de hombro ajustable con cierre rápido. Con dos asas de transporte. - Dimensión anchura exterior (interior) mm: 440mm- Dimensión altura exterior (interior) mm: 180mm- Dimensión profundidad exterior (interior) mm: 320mm

Números de artículo

Artículo No. 2I852910
EAN 4003773074472
UBB 500641796957
UNSPSC 24111507
Artículo del fabricante nr 00 21 10 LE
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.