text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB locknut plastic light grey (RAL7035) PG29


Artículo No.
Color
Mostrar todas
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG
Mostrar todas
Libre de halógenos
Resistente a los golpes No
Número RAL 7035
Ancho de llave (mm) 29
Con descarga de tracción No
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Color Gris
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG PG29
Libre de halógenos
Resistente a los golpes No
Número RAL 7035
Ancho de llave (mm) 29
Con descarga de tracción No
Versión CEM No
Reforzado con fibra de vidrio
Temperatura de funcionamiento (°C) -40°C tot + 100°C
Material plástico
Versión antideflagrante No
Para zona Ex gas Ninguno
Para polvo Zona Ex Ninguno
Marca Jacob
Peso por pieza (g) 2.7
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 12406.297.035
EAN 4024092002915
UBB 500733644529
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 229 PA

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.