Locknuts
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Pasa cables
Locknuts
12406
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
JACOB locknut plastic PG7
Previous
Next
Artículo No.
Color
Mostrar todas
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG
Mostrar todas
Libre de halógenos
Sí
Resistente a los golpes
No
Número RAL
7035
Ancho de llave (mm)
19
Con descarga de tracción
No
Ver todas las especificaciones
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Especificaciones
Color
Gris
Tamaño nominal de la rosca métrica/PG
PG7
Libre de halógenos
Sí
Resistente a los golpes
No
Número RAL
7035
Ancho de llave (mm)
19
Con descarga de tracción
No
Versión CEM
No
Reforzado con fibra de vidrio
Sí
Temperatura de funcionamiento (°C)
-40°C tot + 100°C
Material
plástico
Versión antideflagrante
No
Para zona Ex gas
Ninguno
Para polvo Zona Ex
Ninguno
Marca
Jacob
Codigo SA
Ver
Descargar E-doc
Productos ({0})
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.