text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS TG 10 100-50


Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de apriete. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Artículo No. K0400.000.010
Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 100 - 100
Longitud mandíbula (mm) 50
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con riel
Clase de calidad Otro
Material Otro
Rango de sujeción (mm) 100 - 100
Longitud mandíbula (mm) 50
Asidero de material Madera
Material mordazas Hierro fundido maleable
Con dispositivo antideslizante
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 260
Codigo SA

Descripción

Fuerza de sujeción de hasta 6.000 N. Mango de madera ergonómico. Las placas de presión pueden sustituirse a mano - sin necesidad de herramientas (a partir de 80 mm de profundidad de garganta). Con tapas protectoras en las superficies de apriete. Carril perfilado estable con dentado. Sistema antideslizante BESSEY (a partir de 80 mm de profundidad de garganta).

Números de artículo

Artículo No. K0400.000.010
EAN 4008158008240
UBB 240180135164
UNSPSC 31162903
Artículo del fabricante nr TG10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.