text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera de aire comprimido Rodac 10 x 16mm Poliuretano 20-60bar 30m


Artículo No. 8R967761
Transparente No
Material incrustación Otro
Diámetro interior (mm) 10
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Embalado por 1

Especificaciones

Transparente No
Material incrustación Otro
Diámetro interior (mm) 10
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Negro
Alambre estático No
Diámetro nominal 3/8 pulgada (10)
Presión de rotura mín. (bar) 60
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Verde
Marca Rodac
Peso por pieza (g) 4
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8R967761
EAN 8717659192896
UBB 500632177779
UNSPSC 27131613
Artículo del fabricante nr RR7003
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.