text.skipToContent text.skipToNavigation

Index Steel though bolt with Atlantis C3-L coating

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Artículo No.
Marca Index
Material Acero
Approval ETA Option 1
Tratamiento de superficie Atlantis C3 L
Rosca Métrica

Especificaciones

Marca Index
Material Acero
Approval ETA Option 1
Tratamiento de superficie Atlantis C3 L
Rosca Métrica
Info
  • Código = Marcado de código de letras
  • do Diámetro nominal de la broca
  • df El diámetro del agujero
  • h1 La profundidad del agujero perforado hasta el punto más profundo
  • hnom =Profundidad mínima del agujero
  • hef Profundidad efectiva de anclaje
  • tfix(max) Rango de apriete
  • s = Entre caras
  • ring ø = Diámetro de la arandela
  • Scr, Característica del espaciado
  • Ccr, Característica de la distancia del borde
  • Smin. = Espaciamiento mínimo
  • Cmin. = Distancia mínima al borde
  • Nrec = Carga recomendada en kN
  • Tinst =Par de apriete en Nm
  • La carga permitida (Nrec) es válido para un solo anclaje, en hormigón no agrietado (zona de presión) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr,N y Ccr,N se tienen en cuenta.
  • Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes se debe realizar un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica, que está disponible a petición.
  • Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.

Descripción

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.