text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Llave de Impulso de Pistola de Cierre 3/8« Accionamiento Cuadrado 22-35Nm 1/4» PT 6200RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Artículo No. RRI-60TRED
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 6200
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 35
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/8 de pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 6200
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 35
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 10
Volumen de aire necesario 372
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1000
Codigo SA

Descripción

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Números de artículo

Artículo No. RRI-60TRED
EAN 8717981204144
UBB 500619075103
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RRI-60T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.