text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de Impulso de Pistola sin Cierre Red Rooster 3/4« cuadrada 165-210Nm 1/4» PT 3700RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Artículo No. RRI-150RED
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3700
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 210
Embalado por 1

Especificaciones

Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Inserción de la herramienta 3/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min) 3700
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm) 210
Par de apriete máx. (Nm) 210
Par de atracción ajustable
Impulsor
Tamaño de rosca máx. (métrico) 16
Volumen de aire necesario 696
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 3050
Codigo SA

Descripción

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model

Números de artículo

Artículo No. RRI-150RED
EAN 8717981204021
UBB 500619067100
UNSPSC 27112713
Artículo del fabricante nr RRI-150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.