text.skipToContent text.skipToNavigation

Pantalones Esenciales OXXA 7260 Gris 56


Artículo No. 1Y450279
Color Gris
Clase de calidad Otro
Material Tejido mixto
Con aislamiento térmico No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Clase de calidad Otro
Material Tejido mixto
Con aislamiento térmico No
Protección térmica No
Protección contra productos químicos No
Probado contra fallo de arco No
Tipo de ajuste Corte normal
Repelente al agua No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Con bandas reflectantes No
Género Unisexo
Modelo infantil No
Resistente a los cortes No
Tamaño 56 - 56
Pantalón con peto No
Vadeadores No
Peso del material (g/m²) 270
Protección contra el agua y la humedad según EN 343 No
Protección contra advertencias según EN ISO 20471 No
Protección contra el calor y las llamas según EN 11612 No
Protección contra la soldadura según EN 11611 No
Longitud (mm) 1/1 de largo
Marca OXXA Essential
Peso por pieza (g) 600
Codigo SA
Model Eduard
Type Trousers

Números de artículo

Artículo No. 1Y450279
EAN 8718249029158
UBB 500513845551
UNSPSC 46181533
Artículo del fabricante nr 22726356
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.