text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinta aislante HPX 6200 plateada 48 mm x 50 m CS5050


Cinta de tela muy fuerte, universal y de alta calidad con gran fuerza adhesiva. Adecuada para fijar y reparar tuberías, tubos, mangueras de jardín, etc. Rasgable a mano. Impermeable y resistente a la intemperie

Artículo No. CS5050HPX
Color Silver
Anchura 48
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.3
Autoextinguible No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Silver
Anchura 48
Resistente a los rayos UV No
Espesor (mm) 0.3
Autoextinguible No
Doble cara No
Longitud (m) 50
Material Polietileno (PE)
Resistencia a la temperatura (°C) 60 - 60
Fotoluminiscente (brilla en la oscuridad) No
Transparente No
Aislante No
Apto para alta tensión No
Vulcanizante No
Autoadhesivo/amalgamante
Fluorescente No
Marca HPX
Peso por pieza (g) 761.8
Codigo SA
Type Repair Tape

Descripción

Cinta de tela muy fuerte, universal y de alta calidad con gran fuerza adhesiva. Adecuada para fijar y reparar tuberías, tubos, mangueras de jardín, etc. Rasgable a mano. Impermeable y resistente a la intemperie

Números de artículo

Artículo No. CS5050HPX
EAN 8711347114634
UBB 500619974123
UNSPSC 31201501
Artículo del fabricante nr CS5050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.