text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Taladro de percusión GBH 2-28 F


Artículo No. 3T001202
Altura 216
Tensión (V) 230
Longitud (m) 402
Consumo nominal (W) 880
Peso de la máquina (kg) 3.1
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 68
Energía máx. de un golpe (J) 3.2
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 216
Tensión (V) 230
Longitud (m) 402
Consumo nominal (W) 880
Peso de la máquina (kg) 3.1
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 68
Energía máx. de un golpe (J) 3.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 28
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 68
Número máx. de carreras (1/min) 4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 900
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 5235
Codigo SA
Model GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 3T001202
EAN 3165140843652
UBB 500651845611
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 0611267600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.