text.skipToContent text.skipToNavigation

Halder Soft faced hammer FERROPLEX length 295 mm head dm 35 mm


Artículo No. 9D080218
Tipo Otro
Longitud (m) 295
Diámetro/anchura de la punta (mm) 35
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 800
Punta intercambiable
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Otro
Longitud (m) 295
Diámetro/anchura de la punta (mm) 35
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 800
Punta intercambiable
Con extractor de uñas No
Con portauñas No
Marca Halder
Peso por pieza (g) 834
Codigo SA
Model FERROPLEX

Números de artículo

Artículo No. 9D080218
EAN 4030618303046
UBB 500583754659
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 3677.035
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.