Author: Jochem Oerlemans Date: 04/06/2026
Author: Jochem Oerlemans Date: 04/06/2026
Fabory ha ampliado significativamente su cartera Lubrinox, incorporando más de 1.200 nuevos elementos de fijación de acero inoxidable. Esta ampliación facilita más que nunca que fabricantes, constructores de maquinaria y profesionales del mantenimiento se beneficien de una solución de fijación diseñada para eliminar el gripado y mejorar la eficiencia del montaje.
Lubrinox es la innovadora gama de elementos de fijación de acero inoxidable prelubricados de Fabory. Cada elemento de fijación incorpora un recubrimiento especializado de alto rendimiento que reduce la fricción, evita la soldadura en frío (galling) y ofrece un rendimiento de instalación más consistente en comparación con los elementos de fijación convencionales de acero inoxidable.
A medida que los elementos de fijación de acero inoxidable continúan especificándose en sectores como el procesamiento de alimentos, la construcción de maquinaria, la petroquímica, los equipos médicos y las infraestructuras, los problemas asociados al galling siguen siendo habituales. Los elementos de fijación que se bloquean durante la instalación pueden provocar daños en los componentes, aumentar los tiempos de montaje, generar dificultades de mantenimiento y ocasionar costosos tiempos de inactividad. La ampliación de la gama Lubrinox proporciona a ingenieros y compradores acceso a una selección más amplia de los elementos de fijación de acero inoxidable más utilizados, manteniendo el mismo rendimiento anti-gripado que ha hecho que Lubrinox sea cada vez más popular en toda Europa.
A diferencia de los elementos de fijación tradicionales de acero inoxidable, que a menudo requieren lubricación adicional durante el montaje, los elementos de fijación Lubrinox están listos para instalarse desde el momento de su entrega.
Principales ventajas:
Al eliminar la necesidad de lubricación manual, Lubrinox ayuda a los fabricantes a mejorar la productividad y a reducir el Coste Total de Propiedad mediante una menor variación en el montaje y menores costes operativos.
Viscon, especialista en la construcción de máquinas que automatizan procesos en la industria alimentaria, es un ejemplo perfecto de ello. La actualización de sus elementos de fijación de acero inoxidable a Lubrinox ha permitido acortar el proceso de instalación y garantizar un rendimiento fiable. Descubra todas las ventajas experimentadas por Viscon /p>
La incorporación de más de 1.200 nuevos artículos significa que los clientes disponen ahora de una selección aún más amplia de productos Lubrinox en las normas y dimensiones más populares. La gama ampliada da soporte tanto a entornos de producción OEM como a operaciones de mantenimiento donde la fiabilidad, la eficiencia y la facilidad de instalación son factores críticos. Para los clientes que buscan la máxima protección contra el gripado, Fabory continúa recomendando combinar pernos recubiertos con Lubrinox con tuercas recubiertas con Lubrinox para lograr un rendimiento anti-bloqueo óptimo en todo el conjunto.
A medida que los fabricantes continúan centrándose en reducir los tiempos de inactividad y mejorar la eficiencia de los procesos, las soluciones de fijación desempeñan un papel más importante que nunca. Con la ampliación de la gama Lubrinox, Fabory ayuda a los clientes a simplificar los procesos de montaje, reducir los desafíos de mantenimiento y mejorar la fiabilidad a largo plazo en una amplia variedad de aplicaciones. La gama completa Lubrinox ya está disponible a través de la tienda online o de su contacto habitual de Fabory.