Fijaciones para estructuras de acero: guía de selección
¿Está especificando fijaciones para estructuras de acero? EN 15048 se aplica a conjuntos de tornillería estructural sin pretensado, mientras que EN 14399 cubre conjuntos de alta resistencia destinados al pretensado. Las fijaciones acero-hormigón requieren comprobar las cargas, el soporte, la instalación y las evaluaciones técnicas.
Esta guía ayuda a ingenieros y responsables de compras a comparar normas, conjuntos, anclajes y documentación para proyectos de construcción metálica.
¿Qué fijaciones se utilizan en la construcción metálica?
Se utilizan conjuntos de tornillería estructural, anclajes mecánicos y químicos, tornillos para hormigón, varillas roscadas y fijaciones estándar. El diseño de la unión, las cargas y el entorno determinan la elección.
Tornillería estructural
Las uniones acero-acero pueden necesitar conjuntos pretensados o sin pretensado. Compruebe el sistema completo y el procedimiento de apriete.
Consultar las normasSistemas de anclaje
En uniones acero-hormigón deben comprobarse el hormigón, las cargas, la profundidad de anclaje, las distancias a bordes y la evaluación del producto.
Comparar métodos de fijaciónDocumentación técnica
Compruebe conformidad, evaluaciones técnicas, certificados de inspección y trazabilidad antes de comprar.
Revisar la documentaciónEN 15048 frente a EN 14399: ¿cuál es la diferencia?
EN 15048 corresponde a conjuntos estructurales sin pretensado (SB). EN 14399 cubre conjuntos de alta resistencia destinados al pretensado. Tener dimensiones similares no implica que sean intercambiables.
| Criterio de selección | EN 15048 | EN 14399 |
|---|---|---|
| Tipo de conjunto | Conjuntos estructurales sin pretensado (SB) | Conjuntos estructurales de alta resistencia para pretensado |
| Pretensado | Sin precarga controlada especificada | Precarga especificada en el diseño de la unión |
| Base de selección | Diseño de la unión, especificación del conjunto y requisitos de ejecución | Diseño de la unión, conjunto completo, método de apriete y requisitos de ejecución |
| Control de compra | Solicitar el conjunto conforme adecuado | Solicitar componentes compatibles como conjunto completo y verificar la instalación |
Esta comparación es orientativa. Prevalecen el proyecto, las normas aplicables y las instrucciones de montaje.
Conjuntos estructurales HV y HR
HV y HR son sistemas diferentes de la serie EN 14399. HR está definido en EN 14399-3 y HV en EN 14399-4. No deben mezclarse tornillos, tuercas ni arandelas de ambos sistemas.
Sistema HV
Sistema pretensado según EN 14399-4, con geometría de tuerca y rosca distinta a HR. Compruebe la especificación del proyecto.
Sistema HR
Sistema pretensado según EN 14399-3, con diseño de componentes diferente al HV. Es habitual en proyectos británicos de estructuras de acero.
Cómo seleccionar fijaciones para acero sobre hormigón
Los anclajes mecánicos y químicos postinstalados fijan placas base, ménsulas y soportes al hormigón. La selección depende de las cargas, el estado del soporte y la aplicación evaluada, no solo del diámetro.
Anclajes mecánicos
Los anclajes de expansión y tornillos para hormigón transmiten la carga mediante un mecanismo mecánico. Compruebe la evaluación del producto y las condiciones de instalación.
Ver anclajes mecánicosAnclajes químicos
Los sistemas de resina o inyección se emplean con varillas roscadas aprobadas o elementos compatibles. La limpieza del taladro, la temperatura y el curado afectan a las prestaciones.
Ver anclajes químicos¿Qué debe comprobar antes de elegir un anclaje?
- Material base: resistencia del hormigón y estado fisurado o no fisurado.
- Cargas y geometría: tracción, cortante, distancias al borde, separaciones y espesor del elemento.
- Instalación: perforación, limpieza, profundidad, par de apriete y curado si procede.
- Entorno: corrosión, temperatura, fuego y condiciones específicas del proyecto.
- Evaluaciones: ETA o evaluación aplicable y EN 1992-4 cuando corresponda.
Varillas roscadas y espárragos para estructuras de acero
Las varillas roscadas y los espárragos se usan en soportes, suspensiones y conexiones de base. Compruebe clase resistente, medidas, material, acabado y compatibilidad.
En anclajes adheridos utilice solo varillas y sistemas incluidos en la evaluación correspondiente. Una varilla estándar no es automáticamente un componente aprobado.
Requisitos de ETA, DoP y certificados
Los documentos necesarios dependen del producto, el uso previsto, el país de destino y el proyecto. Confírmelos antes de comprar.
Evaluación Técnica Europea (ETA)
Una ETA evalúa prestaciones específicas del producto. Compruebe los usos previstos, los materiales base y las condiciones de instalación.
Declaración de Prestaciones (DoP)
La DoP declara las prestaciones del producto según la normativa aplicable a productos de construcción. Es distinta de la ETA.
Marcado CE y normas del mercado
Compruebe el marcado y los documentos exigidos para el producto y el mercado. No todas las fijaciones siguen las mismas reglas.
Certificados y trazabilidad
Si se exige, solicite documentos de inspección, como EN 10204 tipo 3.1, y datos de lote. No sustituyen la DoP ni la evaluación.
Lista de comprobación para fijaciones estructurales
Cinco comprobaciones para coordinar diseño, compras, instalación y calidad.
- Confirme la unión: acero-acero o acero-hormigón y si requiere pretensado controlado.
- Especifique el conjunto completo: norma, sistema, tamaño, clase, material, acabado y componentes compatibles.
- Revise condiciones de servicio: cargas, corrosión, temperatura y exigencias especiales.
- Planifique la instalación: perforación, apriete, empotramiento, curado y cualificación del instalador.
- Acuerde los documentos: declaraciones, evaluaciones, certificados de inspección y trazabilidad.
Preguntas frecuentes sobre fijaciones estructurales
¿Cuál es la diferencia entre EN 15048 y EN 14399?
EN 15048 cubre conjuntos estructurales sin pretensado. EN 14399 cubre conjuntos de alta resistencia destinados al pretensado. La elección depende del diseño y las especificaciones.
¿Pueden intercambiarse los tornillos HV y HR?
No. HV y HR son sistemas distintos de EN 14399. No mezcle tornillos, tuercas ni arandelas entre sistemas.
¿Qué es un conjunto de tornillería estructural?
Es un conjunto coordinado de elementos de fijación para uniones estructurales, especificado y suministrado conforme a la norma aplicable.
¿En qué se diferencian los anclajes mecánicos de los químicos?
Los mecánicos emplean un mecanismo de anclaje físico. Los químicos utilizan resina o inyección evaluada con componentes de acero compatibles.
¿Cuál es la diferencia entre una ETA y una DoP?
La ETA recoge prestaciones evaluadas. La DoP es la declaración de prestaciones del fabricante bajo la normativa aplicable. Tienen funciones distintas.
¿Qué documentación comprobar para fijaciones estructurales?
Según el uso, compruebe identificación, declaraciones, conformidad, ETA pertinente, certificados de inspección y trazabilidad.
Explore productos y conocimiento técnico de Fabory
Consulte las familias de productos Fabory y contacte con nuestro equipo para dudas sobre especificación, suministro o documentación.
Conjuntos estructurales
Explore los sistemas EN 15048 sin pretensado y EN 14399 de alta resistencia.
Fijaciones para hormigón
Compare las categorías de anclajes mecánicos y químicos.
Asistencia para construcción metálica
Consulte servicios y productos Fabory o contacte con un especialista.
Orientación técnica general. Respete el diseño, las normas vigentes, las evaluaciones y las instrucciones del fabricante. Revisar técnicamente antes de publicar.
¿Necesita ayuda con fijaciones estructurales o documentación?
Fabory le ayuda con tornillería estructural, anclajes, selección de productos y documentación de proyecto.
Creating peace of mind.