text.skipToContent text.skipToNavigation
HeaderImage-Lubrinox

Acerca de
Lubrinox

La lubricación ya no es necesaria, ¡Lubrinox acaba por fin con el gripado! Lubrinox es la única solución de fijación con un recubrimiento lubricante de alta gama. Fijar tornillos y tuercas de acero inoxidable es ahora más rápido, con o sin agente de bloqueo adicional. Ahorra tiempo, dinero, energía y materiales, al tiempo que garantiza la calidad de la unión. Especialmente al combinar un tornillo Lubrinox y una tuerca Lubrinox. No encontrará tanta seguridad integrada en ningún otro sitio.

Evita la soldadura en frío

El revestimiento superior de Lubrinox evita el gripado. Desaparecen las situaciones incómodas y peligrosas provocadas por tornillos y tuercas que ya no se aflojan ni se rompen.

Limpio y seco

La instalación con Lubrinox es limpia y seca. El revestimiento mantiene las manos y las herramientas limpias y secas. No mancha y no atrae la suciedad.

Ahorro de tiempo y dinero

Lubrinox ayuda a ahorrar un tiempo de montaje considerable, ya que no se necesitan lubricantes de repuesto. El desmontaje es igualmente sencillo.
Lubrinox Lubricated Fasteners

Fijador de roscas aplicable

Lubrinox funciona perfectamente en combinación con un fijador de roscas. Esto convierte a Lubrinox en la única gama de fijaciones de acero inoxidable con revestimiento lubricante que puede utilizarse con y sin fijador de roscas.

Apto para uso alimentario

Lubrinox cumple con las normas de calidad alimentaria, lo que lo convierte en la opción perfecta para los fabricantes de maquinaria para la industria alimentaria.

Entrega desde existencias

Puede pedir artículos Lubrinox de forma fácil y rápida a través de nuestra tienda online Fabory.com. Las diferentes variantes están disponibles en stock, para que su proceso de producción nunca se detenga.

El nuevo estándar en todas las industrias

Lubrinox es la alternativa perfecta para cualquiera que trabaje con fijaciones de acero inoxidable. Ya sea en la industria alimentaria, la ingeniería mecánica o la petroquímica, con Lubrinox ahorrará tiempo, dinero, energía y materiales.

Masters in Fasteners

Lubrinox es una innovación de Fabory, siempre con un valor añadido y un servicio altamente fiable. Con asesoramiento técnico y apoyo logístico nos aseguramos de que sus procesos se desarrollen siempre sin problemas.

La combinación ideal

Lubrinox está disponible en forma de tornillo y tuerca. ¿Opta por la máxima seguridad? Entonces combine un tornillo Lubrinox con una tuerca Lubrinox. Las tuercas Lubrinox también se pueden pedir directamente en Fabory.com.

 
 
“
"Cuando diseñamos nuestras máquinas, nos fijamos en dónde podemos hacer que los procesos sean aún más eficientes para los clientes. El suministro puntual de tornillos de alta calidad nos ayuda mucho. Para nosotros, la principal razón para utilizar Lubrinox es el ahorro de tiempo y el aumento de la eficacia. Gracias a Lubrinox, no tenemos que comprar lubricantes y aplicarlos manualmente" ." 
Juriaan van der Sluijs
Comprador táctico senior en Viscon

Lubrinox
Superventas

DIN 933

DIN 933 A2 70

Tornillo hex

Ver productos

din934

DIN 934 A2

Tuerca hex

Ver productos

DIN 912

DIN 912 A2

Tornillo Hex. Int.

Ver productos

ISO 10642

ISO 10642 A2

Tornillo cab avellanada hex. int.

Ver productos

Lubrinox Installation

Frequently Asked Questions about Lubrinox

  • ¿Qué es el gripado?
  • ¿Qué pasa si necesito un producto Lubrinox que no está en fabory.com?
  • ¿Deben utilizarse los tornillos Lubrinox en combinación con las tuercas Lubrinox?
  • Is Lubrinox product quality traceable?
  • ¿Es necesario cambiar los pares de apriete cuando se utiliza Lubrinox?
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.