Fabory | Masters in Fasteners
Fijaciones de puesta a tierra para aparatos eléctricos – materiales, contacto y buenas prácticas
Las fijaciones de una conexión de tierra de protección son piezas de seguridad. Si la unión se afloja, se corroe o nunca llega a hacer buen contacto, las partes metálicas accesibles de un aparato pueden quedar en tensión ante un fallo.
Elegirlas bien se reduce a cuatro aspectos: el material adecuado, el acabado adecuado, un contacto limpio metal con metal y una unión que se mantenga apretada durante toda la vida útil del producto.
Fundamentos de la puesta a tierra
Por qué las uniones de puesta a tierra requieren otro enfoque
La mayoría de las uniones solo tienen que mantener las piezas juntas. Una unión de puesta a tierra, además, debe conducir la corriente de fallo con una resistencia muy baja, siempre, durante toda la vida útil del aparato. Su rendimiento depende de algo más que la fijación:
- Material y recubrimiento de la fijación
- Acabado de las piezas en contacto, incluida la pintura y el recubrimiento en polvo
- Superficie de contacto y presión de contacto
- Combinaciones de metales diferentes y riesgo de corrosión galvánica
- Bloqueo frente a vibraciones y ciclos térmicos
- Par de apriete y cómo se controla en la línea
- Entorno de funcionamiento, incluidas la humedad y la temperatura
Una unión correcta el primer día puede salirse de especificación en servicio si se pasa por alto cualquiera de estos factores.
Ensayos de producción
Cómo se ensayan las uniones de puesta a tierra
La continuidad de tierra se comprueba en la línea de producción mediante un ensayo de continuidad de tierra. Un ensayo de rutina típico para aparatos según EN 60335-1 aplica una corriente de ensayo superior a 10 A desde una fuente inferior a 12 V.
El límite de rechazo habitual es de 0,1 Ω para productos sin cable de alimentación y de 0,2 Ω para productos que lo incorporan. Cada superficie de contacto y cada fijación del circuito de tierra suma resistencia, por lo que el margen puede ser pequeño.
Normas y requisitos
Qué cubre la IEC/EN 60335-1
Para aparatos electrodomésticos y análogos, la IEC/EN 60335-1 establece las reglas en el capítulo 27 (Puesta a tierra) y el capítulo 28 (Tornillos y conexiones). Entre otros aspectos, abarcan:
- Asegurar los bornes de tierra contra el aflojamiento accidental
- Evitar la corrosión donde se unen metales diferentes, como el cobre y el aluminio
- Garantizar que la presión de contacto no se transmita a través de material aislante que pueda contraerse o fluir
Diseñe conforme a la edición vigente de la norma y la parte 2 correspondiente a su tipo de aparato, y confirme el diseño final mediante ensayos.
Selección de materiales
Elegir el material y el acabado
El material adecuado equilibra conductividad, resistencia mecánica y resistencia a la corrosión en función de las piezas con las que está en contacto.
| Material o acabado | Puntos fuertes | A tener en cuenta | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Latón | Buena conductividad y resistencia a la corrosión | Menor resistencia mecánica que el acero; no apretar en exceso | Tornillos de bornes, espárragos de tierra, tuercas en pletinas |
| Latón recubierto (estañado o niquelado) | Resistencia de contacto baja y estable | El recubrimiento debe ser compatible con el borne de conexión | Bornes y conexiones a conductores de cobre |
| Acero cincado | Alta resistencia, bajo coste, amplia disponibilidad | El acabado y la pasivación afectan a la resistencia de contacto | Puntos de tierra en el chasis, uniones de chapa |
| Acero inoxidable (A2, A4) | Excelente resistencia a la corrosión | Mayor resistividad; gripado en roscas de inoxidable sobre inoxidable | Unidades exteriores y entornos húmedos |
Elija el acabado junto con las piezas en contacto. Donde se unan cobre y aluminio, utilice un material intermedio o un recubrimiento adecuado para evitar la corrosión galvánica.
Superficies de contacto
Hacer contacto a través de pintura y recubrimientos
Los paneles pintados o con recubrimiento en polvo son la causa más habitual de una resistencia de tierra elevada. El recubrimiento aísla la unión incluso con el tornillo totalmente apretado, por lo que cada punto de tierra necesita una vía deliberada hacia el metal desnudo.
En la fabricación de aparatos se utilizan tres métodos probados.
Comparativa rápida
Métodos de contacto de un vistazo
01
Enmascarar o eliminar el recubrimiento
Enmascare el punto de tierra antes del recubrimiento, o elimine el recubrimiento localmente, para que el borne apriete directamente sobre el metal base.
02
Arandelas dentadas o estriadas
Las arandelas tipo DIN 6797 y DIN 6798 atraviesan los recubrimientos finos y muerden el metal base al apretar la unión.
03
Espárragos de tierra específicos
Un espárrago soldado o remachado en el chasis ofrece un punto de tierra fijo, con el terminal de anillo apretado entre la arandela y la tuerca.
Vibraciones y ciclos térmicos
Mantener la unión apretada
Los aparatos vibran y se calientan. Motores, bombas, compresores y resistencias calefactoras aflojan las uniones con el tiempo, y cada pérdida de fuerza de apriete aumenta la resistencia de contacto. Utilice un método de bloqueo adecuado a la unión y a su temperatura de funcionamiento:
- Arandelas de bloqueo por cuña Nord-Lock, que sujetan por tensión de apriete y no por fricción
- Tuercas autoblocantes con inserto de nailon DIN 985 para zonas de montaje generales
- Tuercas autoblocantes totalmente metálicas, como ISO 7042 o DIN 980, cerca de resistencias calefactoras, cavidades de horno, cabezales de compresor y otras zonas calientes
- Fijadores de roscas líquidos o preaplicados, que además sellan la rosca contra la humedad; utilice grados de alta temperatura cerca de fuentes de calor
Los insertos de nailon y los fijadores de roscas estándar tienen límites de temperatura, así que compruebe su clasificación frente a la temperatura máxima de funcionamiento de la unión. Controle también el par de apriete en la línea, sobre todo con latón, cuya rosca se pasa con más facilidad que la del acero.
Más información sobre fijaciones resistentes a las vibraciones ›Evitar errores
Errores habituales en las uniones de puesta a tierra
La mayoría de los fallos en el ensayo de continuidad de tierra en producción se deben a un pequeño número de causas evitables:
- Apretar un borne sobre metal pintado o con recubrimiento en polvo
- Dejar que el cobre y el aluminio entren en contacto sin protección
- Transmitir la presión de contacto a través de una pieza de plástico o una arandela aislante
- Confiar solo en la fricción en una unión expuesta a vibraciones
- Utilizar tuercas con inserto de nailon cerca de resistencias calefactoras u otras zonas calientes
- Apretar en exceso tornillos de latón y pasar la rosca
- Elegir un recubrimiento incompatible con el borne de conexión
- No especificar un par de apriete, o no controlarlo en el montaje
- Reutilizar arandelas dentadas que ya se han aplastado
Cualquiera de estos errores puede superar un primer ensayo y fallar más adelante, así que incluya las comprobaciones tanto en la revisión del diseño como en los ensayos de producción.
Antes de la aprobación
Lista de comprobación de uniones de puesta a tierra
- Material conductor y acabado elegidos en función de las piezas en contacto
- Ningún contacto cobre-aluminio sin protección
- Contacto con metal desnudo en cada punto de tierra
- Método de bloqueo resistente a vibraciones y ciclos térmicos, apto para la temperatura de funcionamiento
- Par de apriete especificado y controlado en el montaje
- Ensayo de continuidad de tierra incluido en los ensayos de producción
Conocimiento sobre fijaciones
Descubra más recomendaciones
Siga explorando las guías de Fabory para la fabricación de aparatos eléctricos.
Respuestas a preguntas técnicas
Preguntas frecuentes sobre fijaciones de puesta a tierra
Respuestas a las preguntas que más plantean los ingenieros de aparatos sobre las conexiones de tierra de protección.
¿Puedo utilizar un tornillo de acero inoxidable en una conexión de tierra?
Sí, si la unión está diseñada para ello. El acero inoxidable resiste bien la corrosión, pero tiene una resistividad mayor que el latón, así que compruebe la resistencia de la unión mediante ensayos.
¿Evitan las arandelas dentadas que una unión se afloje?
Ayudan a hacer contacto a través de recubrimientos finos, pero por sí solas no son una solución antivibración fiable. Combínelas con un método de bloqueo probado cuando la unión esté expuesta a vibraciones.
¿Puedo utilizar tuercas con inserto de nailon cerca de resistencias calefactoras?
No en zonas calientes. El inserto de nailon tiene un límite de temperatura, así que cerca de resistencias calefactoras, cavidades de horno y cabezales de compresor utilice tuercas autoblocantes totalmente metálicas como ISO 7042 o DIN 980, o arandelas de bloqueo por cuña. Compruebe su clasificación frente a la temperatura máxima de funcionamiento de la unión.
¿Puedo hacer la puesta a tierra mediante un tornillo formador de rosca en chapa?
Es habitual, porque la rosca formada proporciona un buen contacto metálico. Asegúrese de que el diámetro del agujero, el espesor de la chapa y el par proporcionen una rosca completa y firme, y confirme la resistencia mediante ensayos.
¿Qué norma regula la puesta a tierra de los aparatos electrodomésticos?
La IEC/EN 60335-1, principalmente el capítulo 27 (Puesta a tierra) y el capítulo 28 (Tornillos y conexiones), junto con la parte 2 correspondiente al tipo de aparato.
¿Por qué mi aparato no supera el ensayo de continuidad de tierra si el tornillo está apretado?
La causa más habitual es un recubrimiento entre el borne y el chasis. Busque pintura o recubrimiento en polvo en el punto de contacto y, a continuación, compruebe si hay corrosión o un recubrimiento inadecuado.
Fabory | Masters in Fasteners
¿Necesita ayuda con una conexión de puesta a tierra?
Las uniones de puesta a tierra combinan requisitos eléctricos, mecánicos y de corrosión, y la elección correcta depende de su diseño, sus materiales y su proceso de producción.
Los ingenieros de Fabory ayudan a los fabricantes de aparatos a seleccionar la tornillería de puesta a tierra según sus requisitos de diseño y ensayo, y nuestro laboratorio acreditado puede verificar las características del producto.
Creating peace of mind.