text.skipToContent text.skipToNavigation
Header CMI

Automatización inteligente para su proceso Kanban

Optical Bin es una solución automatizada de reposición Kanban que detecta cuándo se retira un contenedor vacío de su ubicación asignada y genera automáticamente un pedido de reposición.

Al eliminar los pedidos manuales y reducir la necesidad de supervisar el inventario, esta solución ayuda a los fabricantes a garantizar la disponibilidad continua de materiales y a mejorar la eficiencia de las operaciones de producción y de la cadena de suministro.

Totalmente automatizado

Los pedidos de reposición se generan automáticamente.

Disponibilidad continua

Garantice la disponibilidad de piezas de clase C cuando la producción las necesite.

Visibilidad completa

Supervise sus existencias a través de MyFabory Insights.
El desafío

¿Sigue gestionando manualmente la reposición Kanban?

Contenedores de elementos de fijación utilizados en el proceso de reposición Kanban Optical Bin
Paradas de producción
Pedidos manuales
Exceso de inventario
Visibilidad limitada del inventario
Tareas administrativas repetitivas
Con Optical Bin, estos desafíos pasan a ser cosa del pasado.
Cómo funciona

Cómo funciona Optical Bin

1
Se utilizan los componentes
Los componentes se utilizan durante la producción.
2
Se detecta el contenedor vacío
El sensor detecta cuándo se retira el contenedor vacío.
3
Se activa la reposición
Se envía un pedido de reposición a Fabory.
4
Fabory prepara las existencias
Fabory prepara las existencias necesarias para la reposición.
5
Se repone el contenedor
El contenedor reabastecido se devuelve a su lugar.
Tecnología

Instalación sencilla. Implementación rápida.

Diseñado para integrarse fácilmente en su proceso de reposición Kanban.
Alimentación
Alimentación
Suministro estándar de 220 V
Conectividad
Conectividad
Conectividad GSM
Integración ERP
Integración ERP
SAP mediante middleware seguro
Instalación
Instalación
Desde aproximadamente 50 minutos por módulo
Formación
Formación
Formación mínima para los operarios
Puesta en marcha
Puesta en marcha
Inmediatamente después de la instalación
Tecnología Optical Bin
Las ventajas

¿Por qué elegir Optical Bin?

Automatice la reposición Kanban, reduzca los procesos manuales y ayude a mantener disponibles de forma continua los componentes que necesita su producción.

Elimine los pedidos manuales
Los pedidos de reposición se activan automáticamente cuando se retira un contenedor vacío.
Evite la falta de existencias
La reposición automática ayuda a garantizar la disponibilidad de los componentes necesarios.
Reduzca el inventario
Una reposición fiable reduce la necesidad de mantener existencias de seguridad innecesarias.
Mejore la continuidad de la producción
Reduzca el riesgo de interrupciones de producción por falta de componentes.
Aumente la fiabilidad del proceso
La detección automática crea un proceso de reposición más constante y fiable.

Preguntas frecuentes

1

¿Cómo detecta Optical Bin cuándo es necesario reponer existencias?

Optical Bin detecta cuándo se retira un contenedor vacío de su ubicación asignada. Esto activa automáticamente el proceso de reposición sin necesidad de realizar pedidos manuales.

2

¿Se puede integrar Optical Bin con SAP?

Sí. Optical Bin puede integrarse con SAP mediante middleware seguro, lo que permite automatizar el flujo entre la señal de reposición y el proceso de pedido.

3

¿Optical Bin requiere formación de los operarios?

Solo se requiere una formación mínima. El proceso de reposición está automatizado, lo que ayuda a reducir las tareas manuales relacionadas con la gestión de existencias Kanban.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.