text.skipToContent text.skipToNavigation
Rawlplug Koelner

Rawlplug Koelner: Un legado de innovación, calidad y responsabilidad

Rawlplug Koelner es un líder mundial en soluciones de fijación, reconocido por su excepcional calidad, precisión de ingeniería y enfoque innovador. Con más de 65 años en la industria, Rawlplug Koelner combina una profunda experiencia del sector de la automoción con estándares avanzados de construcción de acero para crear elementos de fijación que satisfagan las aplicaciones más exigentes. Esta asociación refuerza la misión de Fabory de suministrar soluciones de fijación robustas y fiables que superen las expectativas de nuestros clientes.

El estándar Rawlplug Koelner: Calidad, cumplimiento y responsabilidad

Rawlplug Koelner opera una de las instalaciones de producción más avanzadas de Europa en su fábrica de Łańcut en Polonia, estableciendo altos estándares de calidad, trazabilidad y producción sostenible. Equipada con un sistema ERP a medida, Rawlplug Koelner mantiene una trazabilidad completa de cada producto, desde la varilla de acero hasta el montaje final del perno. Este proceso garantiza que cada lote cumpla las estrictas certificaciones CE y UKCA, reforzando el cumplimiento de las normas de seguridad europeas.

Además de cumplir las certificaciones de calidad, Rawlplug

Rawlplug-Koelner-Structural-BoRawlplug Koelner Structural Boltsts.webp
Rawlplug Koelner HV Bolts

Componentes de montaje HV Rawlplug Koelner EN 14399: fabricados para ofrecer resistencia y fiabilidad

Diseñados para aplicaciones estructurales exigentes, los componentes Rawlplug Koelner EN 14399 HV proporcionan conexiones fiables y resistentes en entornos hostiles, como turbinas eólicas marinas y construcción de puentes. Disponibles en tamaños de M12 a M36, estos componentes de montaje HV se someten a pruebas de coeficiente de fricción y cuentan con un recubrimiento especializado para garantizar una fuerza de sujeción constante. El proceso de galvanizado por inmersión en caliente previene la fragilización por hidrógeno, lo que hace que estos sujetadores de alta tensión sean resistentes a condiciones extremas. Con las certificaciones CE y UKCA, cada componente HV suministrado individualmente garantiza el cumplimiento normativo, la calidad y la durabilidad para proyectos de construcción críticos.

Descubra los componentes Rawlplug Koelner EN 14399 HV

Fabory se complace en ofrecer componentes completos de ensamblaje de alta tensión según la norma EN 14399, brindando a sus clientes soluciones de alta resistencia que cumplen con los requisitos más exigentes de la industria. Estos sujetadores de alta tensión están respaldados por el compromiso de Rawlplug Koelner con la durabilidad y el cumplimiento normativo, lo que los hace ideales para sus proyectos estructurales más exigentes.

Explore la gama completa de Rawlplug Koelner y elija las soluciones de fijación que mejor se adapten a sus necesidades específicas.

Masters in Fasteners

Surtido

Fabory es la elección correcta para todas sus necesidades de fijación. Tenemos una amplia gama de elementos de fijación estándar y soluciones de fijación específicas para el cliente para diversas aplicaciones, complementadas con piezas C.

Fabory Logic

Fabory le ayuda a conseguir elementos de fijación y piezas C. Los innovadores paneles de control proporcionan información sobre su consumo, lo que le permite reducir su coste total de propiedad. Fabory Logic le ofrece distintos servicios.

Calidad, ingeniería e I+D

Fabory se basa en su calidad y fiabilidad. Una gestión de calidad reforzada y sistemas de control de calidad especializados son el núcleo de nuestra actividad. Estamos disponibles para ayudarle a elegir el elemento de fijación correcto para la aplicación.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.